POLINOX vlies korongok Ø 150mm furat-Ø 13 mm A100 finomcsiszoláshoz és utócsiszoláshoz

Cikkszám: 4007220505847
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220505847
EAN / GTIN 4007220505847
Gyártó száma 44693151
L-szám L51100 42

Leírás

Description:

Les rondelles POLINOX se prêtent au meulage périphérique et à un usinage tout en souplesse des contours d’outils difficiles.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 4100 RPM
  • Tr/min, opt., de: 1300 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 3100 RPM
  • Largeur métrique: 10 mm
  • Ø d’alésage: 13 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm
  • Granulométrie: 100

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée et une très longue durée de vie.
  • Pour atteindre les zones difficiles d'accès telles que les gorges profondes ou évidements.
  • Pas d’encrassement de l'outil grâce à la structure ouverte et la grande flexibilité du non-tissé.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour augmenter la largeur d’utilisation, serrer l’une sur l’autre jusqu’à trois rondelles. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 25 m/s pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Livraison:

  • Le porte-outil approprié doit être commandé séparément.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz