POLINOX csapos csiszoló vlies PNL Ø 40x20mm szár-Ø 6 mm A360 finom csiszoláshoz és csiszoláshoz

Cikkszám: 4007220493489
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 1000 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220493489
EAN / GTIN 4007220493489
Gyártó száma 44698506

Leírás

Leírás:

A POLINOX csiszolócsapok poliamid polárból készülnek, amelybe a csiszolószemcsék integrálva vannak. A csiszoló vlies radiálisan lamellás formában van elrendezve. A sűrűn csomagolt lamellák hosszú élettartamot biztosítanak. A szerszámot elsősorban felületi megmunkáláshoz használják.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 15000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 7500 RPM
  • Metrikus szélesség: 20 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 40 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 360
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Hűvösebb talaj és alacsony hőterhelés a munkadarabon.
  • Nincs eltömődés a szerszámban a nyitott szerkezet és a nem szőtt anyag nagy rugalmassága miatt.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 32 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz