Kivitel:
Leírás:
A POLINOX kompakt csiszolókorongok a PRER több nagy tömörítésű, nem szövött rétegből áll, amelyek egy speciális gyantás rendszerrel vannak összekötve. A tömörítés, a rostok, a szemcsék és a megfelelő kötés különböző kombinációi nagyon jó felületi eredményt, nagy eltávolítási arányt és hosszú élettartamot eredményeznek. Ezek az eszközök a felületkezelési alkalmazások széles körét lefedhetik, a viszonylag durva csiszolástól a polírozás előkészítésén keresztül. A sarokcsiszoló és sarokvarrat csiszoló változat különösen alkalmas a filé varratok és nehezen hozzáférhető rések vagy mélyedések megmunkálására. Közepes-puha kialakítás megnövelt élszilárdsággal és éltartammal durva igazítási és polírozási alkalmazásokhoz. Kiválóan alkalmas kontúrok megmunkálására.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 5100 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 3800 RPM
- Kivitel: MW (közepes lágy)
- Metrikus szélesség: 13 mm
- Ø lyuk: 12,7 mm
- Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
- Ø külső metrikus: 150 mm
- Szemcseméret: Finom
Előny:
- Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
- Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
- Optimális kontúrbeállítás, mivel szabadon profilozható.
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.