Leírás:
Annak érdekében, hogy a rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó speciális követelményeknek megfeleljen, a Pferd minden INOX keféhez 1,4310 (V2A) huzalminőséget használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX borítással ellátott PFERD kefe kék jelöléssel rendelkezik, és alkalmas az betét-vel való használatra minden rozsdamentes acélon (INOX), például V4A-en. A huzalminőség 1,4310 hajlamos ferromágneses viselkedésre a hidegkeményedés során, azaz mágnesekkel vonzza; ezt a deformáció által okozott szerkezeti változás okozza, például a huzalhúzás során. Ez nem befolyásolja az INOX vágás minőségét és korrózióállóságát. Megőrzi korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acél huzal (INOX) akár 450 °C hőmérsékletig is ellenáll Nagyon agresszív kefe. Alkalmas nagy igénybevételű fogmosáshoz fémszerkezetes építkezéseken, például vízkőmentesítéshez, rozsdaeltávolításhoz, sorjázáshoz, hegesztési varratok mosásához, valamint a ragasztómaradványok és a hegesztési fröccsenések eltávolításához.
Jellemző:
- Szám, zsinórok: 24 db
- Csomagolás: POS csomagolás
- FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 4400 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
- Metrikus szélesség: 12 mm
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø lyuk: 22,2 mm
- Ø harisnya anyag: 0,35 mm
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
- Hossz, vágás: 28 mm
Előny:
- A kefe zsírtalanításra kerül, és nem hagy olajmaradékot a munkadarabon.
- Rendkívül nagy állománysűrűség az optimális élettartam érdekében.
- Magas munkakomfort a kefe rugdalózása nélküli sima futásnak köszönhetően.
- Alkalmas sarkok és élek megmunkálására, mivel a fonatok kevésbé fordulnak fel.
- Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény elérése érdekében használja a nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; foltos szennyeződés eltávolítása; Távolítsa el az oxidrétegeket; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Nemvasfém kemény
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
- Titánötvözetek