Leírás:
Nagyon agresszív kefe. Alkalmas nagy igénybevételű fogmosáshoz fémszerkezetes építkezéseken, például vízkőmentesítéshez, rozsdaeltávolításhoz, sorjázáshoz, hegesztési varratok mosásához, valamint a ragasztómaradványok és a hegesztési fröccsenések eltávolításához. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos kefék különösen alkalmasak felületi feldolgozásra és sorjázásra. A PFERD speciális huzal nagy szakítószilárdsággal és flexurális szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a vezeték optimális kopását és a hosszú élettartamot, még szélsőséges fogmosási alkalmazásokban is. Az acélhuzal ellenáll a hőmérsékletnek akár 300°C-ig.
Jellemző:
- Szám, zsinórok: 24 db
- Csomagolás: POS csomagolás
- FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 5500 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
- Metrikus szélesség: 12 mm
- Rögzítési rendszer: Menet
- Ø harisnya anyag: 0,5 mm
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Ø szál: M14x2
- Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
- Hossz, vágás: 28 mm
Előny:
- Rendkívül nagy állománysűrűség az optimális élettartam érdekében.
- Magas munkakomfort a kefe rugdalózása nélküli sima futásnak köszönhetően.
- Alkalmas sarkok és élek megmunkálására, mivel a fonatok kevésbé fordulnak fel.
- Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
- Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény elérése érdekében használja a nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrás feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- öntöttvas
- Acélöntvény
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)