Leírás:
A lyukfűrészek gyors befogórendszere egy olyan befogórendszer része, amelyet a Pferd a HSS lyukfűrészek könnyű és gyors betét-jához tervezett. A háromrészes adapterkészletekkel kombinálva, amelyek speciálisan a furatfűrészek átmérőjéhez vannak igazítva, a Pferd HSS lyukfűrészek egyszerű és kényelmes betét-je minden kereskedelmi forgalomban kapható fúrógépen lehetséges. A Pferd egy befogórendszert kínál a HSS lyukfűrészek könnyű és gyors betét-jához. A gyors befogó rendszer és a két háromrészes adapterkészlet, amelyek a furatfűrészek átmérőjéhez igazodnak, lehetővé teszi a Pferd HSS lyukfűrészeinek egyszerű és kényelmes betét-jét minden kereskedelmi forgalomban kapható fúrógépen.
Jellemző:
- Szár alakja: Hatszög
- Alkalmazható: LS 14–210
- Metrikus kulcs szélessége: 8,5 mm
- Ø metrikus tengely: 9,3 mm
Előny:
- Könnyű és gyors váltás a különböző lyukfűrészek között.
- Az alkalmazás után a lyukfűrész és a gyorskioldó rendszer külön-külön is szétválasztható anélkül, hogy további szerszámokra lenne szükség egy gombnyomással.
- Cserélhető HSS központosító fúró.