csigafúró INOX Ø 7,7 mm HSS-e Co5 N DIN 338 135° kemény és kemény anyagokhoz

Cikkszám: 4007220487921
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220487921
EAN / GTIN 4007220487921
Gyártó száma 25203770

Leírás

Kivitel:

  • INOX

Leírás:

Keresztirányú fúrószerszámok ipari alkalmazásokhoz. Teljesen köszörült, jobbra forduló változatok, amelyek nagy koncentrikussága és precíz központosítása révén precíz fúrási furatokat eredményeznek. A csigafúró ACÉL (118°-os csúcsszög) és INOX (135°-os csúcsszög) változatban kínál Pferd-t. Nagy teljesítményű fúrószerszámok a HSSE-Co5 (M35) INOX változatában ipari alkalmazásokhoz. Teljesen köszörült, jobbos kialakítás keresztirányú felülettel, amely a nagy koncentrikussága és a precíz központosítás révén precíz fúrási furatokat hoz létre.

Jellemző:

  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 414 RPM
  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 1034 RPM
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 414 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 1241 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok 700 N/mm² felett: 827 RPM
  • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 620 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 1034 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 2068 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 827 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 2482 RPM
  • BIS FORD/PERC, acélok 700 N/mm² felett: 1034 RPM
  • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 1654 RPM
  • Kivitel: INOX
  • ø: 7,7 mm
  • Spirális szögek, amelyek: 36 °
  • derékszög: 135 °
  • Spirál hossza: 75 mm
  • Hossz, teljes: 117 mm

Előny:

  • Különösen alkalmas kemény és kemény anyagokhoz, mint például ötvözött és nagy szilárdságú acél, rozsdamentes acél (INOX).
  • Stabil hegykialakítás.
  • Nagyon hosszú élettartamú.
  • Nagyon jó hőállóság a kotartalom miatt.
  • Nagyon jó chip evakuálás.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Tartsa be az ajánlott sebességeket. Ha lehetséges, használjon kiváló minőségű vágóolaj-t vagy hűtő-kenőanyag-t fémek fúrásához. Ez elősegíti a zökkenőmentes futást és meghosszabbítja a fúró éltartamát. Kivétel: A megmunkálás során vágóolaj helyett adjon hozzá petróleumot. A korrózió megelőzése érdekében távolítsa el a rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásából származó részecskéket a munkadarabból. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikus-vel (marás/polírozás stb.).
  • Feldolgozási feladatok: Fúrás
  • Meghajtási típusok: Oszlopos fúrógép; szerszámgép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Öntött bőr
    • Farostlemez
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Alakítható öntöttvas
    • Duroplasztok
    • Elasztomerek
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Nemvasfém kemény
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Egyéb
    • Műanyagok
    • Gördülő és golyóscsapágy acélok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Nemvasfém puha
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Puha fa
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok
    • Az alumíniumötvözetek kemények
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
    • fa
    • Cink

Figyelem:

  • Használja a szemvédelem-t!
  • Tartsa be a biztonsági ajánlásokat!

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz