csigafúró ACÉL Ø 8,3 mm HSS-G N DIN 338 118° univerzális

Cikkszám: 4007220483428
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220483428
EAN / GTIN 4007220483428
Gyártó száma 25203682

Leírás

Kivitel:

  • STEEL

Leírás:

Keresztirányú fúrószerszámok ipari alkalmazásokhoz. Teljesen köszörült, jobbra forduló változatok, amelyek nagy koncentrikussága és precíz központosítása révén precíz fúrási furatokat eredményeznek. A csigafúró ACÉL (118°-os csúcsszög) és INOX (135°-os csúcsszög) változatban kínál Pferd-t. Nagy teljesítményű fúrószerszámok ACÉLKIVITELBEN HSSG-ben (M2) ipari alkalmazásokhoz. Teljesen köszörült, jobbos kialakítás keresztirányú felülettel, amely a nagy koncentrikussága és a precíz központosítás révén precíz fúrási furatokat hoz létre.

Jellemző:

  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 384 RPM
  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 959 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 1151 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok 700 N/mm² felett: 767 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 700 N/mm²-ig: 959 RPM
  • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 576 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 959 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 1919 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 2302 RPM
  • BIS FORD/PERC, acélok 700 N/mm² felett: 959 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 700 N/mm²: 1343 RPM
  • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 1535 RPM
  • Kivitel: STEEL
  • ø: 8,3 mm
  • Spirális szögek, amelyek: 25 °
  • Spirális szögek, legfeljebb: 30 °
  • derékszög: 118 °
  • Spirál hossza: 75 mm
  • Hossz, teljes: 117 mm

Előny:

  • Univerzálisan alkalmas acél, acél öntvény, öntöttvas, temperöntvény, bronz, Sárgaréz, alumínium.
  • Könnyű központosítás.
  • Hosszú élettartamú.
  • Nagyon jó chip evakuálás.
  • Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Tartsa be az ajánlott sebességeket. Ha lehetséges, használjon kiváló minőségű vágóolaj-t vagy hűtő-kenőanyag-t fémek fúrásához. Ez elősegíti a zökkenőmentes futást és meghosszabbítja a fúró éltartamát. Kivétel: A megmunkálás során vágóolaj helyett adjon hozzá petróleumot. A korrózió megelőzése érdekében távolítsa el a rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásából származó részecskéket a munkadarabból. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikus-vel (marás/polírozás stb.).
  • Feldolgozási feladatok: Fúrás
  • Meghajtási típusok: Oszlopos fúrógép; szerszámgép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Öntött bőr
    • Farostlemez
    • Vörösréz
    • Alakítható öntöttvas
    • Duroplasztok
    • Elasztomerek
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Nemvasfém kemény
    • Kemény fa
    • Egyéb nemvasfémek
    • Egyéb
    • Műanyagok
    • Gördülő és golyóscsapágy acélok
    • Nemvasfém puha
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Puha fa
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
    • fa
    • Cink

Figyelem:

  • Használja a szemvédelem-t!
  • Tartsa be a biztonsági ajánlásokat!

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz