csigafúró ACÉL Ø 7,8 mm HSS-G N DIN 338 118° univerzális

Cikkszám: 4007220483145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS-G
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Csúcsszög: 118
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
Névleges ⌀ DC 7,8 mm
Szerszámanyag HSS-G
Szabvány DIN 338
Típus N
Csúcsszög 118 fok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220483145
EAN / GTIN 4007220483145
Gyártó száma 25203678

Leírás

Kivitel:

  • STEEL

Leírás:

Keresztirányú fúrószerszámok ipari alkalmazásokhoz. Teljesen köszörült, jobbra forduló változatok, amelyek nagy koncentrikussága és precíz központosítása révén precíz fúrási furatokat eredményeznek. A csigafúró ACÉL (118°-os csúcsszög) és INOX (135°-os csúcsszög) változatban kínál Pferd-t. Nagy teljesítményű fúrószerszámok ACÉLKIVITELBEN HSSG-ben (M2) ipari alkalmazásokhoz. Teljesen köszörült, jobbos kialakítás keresztirányú felülettel, amely a nagy koncentrikussága és a precíz központosítás révén precíz fúrási furatokat hoz létre.

Jellemző:

  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 408 RPM
  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 1021 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 1225 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok 700 N/mm² felett: 817 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 700 N/mm²-ig: 1021 RPM
  • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 612 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 1021 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 2041 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 2450 RPM
  • BIS FORD/PERC, acélok 700 N/mm² felett: 1021 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 700 N/mm²: 1429 RPM
  • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 1633 RPM
  • Kivitel: STEEL
  • ø: 7,8 mm
  • Spirális szögek, amelyek: 25 °
  • Spirális szögek, legfeljebb: 30 °
  • derékszög: 118 °
  • Spirál hossza: 75 mm
  • Hossz, teljes: 117 mm

Előny:

  • Univerzálisan alkalmas acél, acél öntvény, öntöttvas, temperöntvény, bronz, Sárgaréz, alumínium.
  • Könnyű központosítás.
  • Hosszú élettartamú.
  • Nagyon jó chip evakuálás.
  • Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Tartsa be az ajánlott sebességeket. Ha lehetséges, használjon kiváló minőségű vágóolaj-t vagy hűtő-kenőanyag-t fémek fúrásához. Ez elősegíti a zökkenőmentes futást és meghosszabbítja a fúró éltartamát. Kivétel: A megmunkálás során vágóolaj helyett adjon hozzá petróleumot. A korrózió megelőzése érdekében távolítsa el a rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásából származó részecskéket a munkadarabból. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikus-vel (marás/polírozás stb.).
  • Feldolgozási feladatok: Fúrás
  • Meghajtási típusok: Oszlopos fúrógép; szerszámgép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Öntött bőr
    • Farostlemez
    • Vörösréz
    • Alakítható öntöttvas
    • Duroplasztok
    • Elasztomerek
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Nemvasfém kemény
    • Kemény fa
    • Egyéb nemvasfémek
    • Egyéb
    • Műanyagok
    • Gördülő és golyóscsapágy acélok
    • Nemvasfém puha
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Puha fa
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
    • fa
    • Cink

Figyelem:

  • Használja a szemvédelem-t!
  • Tartsa be a biztonsági ajánlásokat!

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz