Szerszámtartó Lapátkerék sarokcsiszolóhozhez és POLINOX lamellás gyapjú csiszoló, kerékhez Ø 200 és 250 mm-es szár-Ø 12 mm

Cikkszám: 4007220479650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220479650
EAN / GTIN 4007220479650
Gyártó száma 44601244
L-szám L51050 1165

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

A PFERD lapátkerekek rögzítéséhez. A rögzítő karimákat úgy tervezték, hogy a szerszám belsejébe süllyesztve legyenek.

Jellemző:

  • Pferd típus: FR/VR 12/44,0 200-250
  • Befogási tartomány: 25 mm
  • Befogási tartomány: 50 mm
  • ø [mm] furathoz alkalmas: 44
  • Alkalmas Ø metrikus: 200, 250
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Ø metrikus tengely: 12 mm
  • Ø szál: Nincs specifikáció
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • betét az elülső oldalon nagyon közel a szélekhez és a szögekhez, speciális befogórendszerrel lehetséges.

Tartalom:

  • Igény szerint Morse kúppal gyártunk szerszámrögzítő-t.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz