POS kefekorong széles fonatlan RBU Ø80x20xvariable lyuk rozsdamentes acél huzal Ø0,15 állványos köszörű

Cikkszám: 4007220479537
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220479537
EAN / GTIN 4007220479537
Gyártó száma 43701107
L-szám L51510 993

Leírás

Leírás:

Kiváló közepes igénybevételű fogmosáshoz nagy felületű munkadarabokon kézi és gépi betét esetén. Annak érdekében, hogy a rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására vonatkozó speciális követelményeknek megfeleljen, a Pferd minden INOX keféhez 1,4310 (V2A) huzalminőséget használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX borítással ellátott PFERD kefe kék jelöléssel rendelkezik, és alkalmas az betét-vel való használatra minden rozsdamentes acélon (INOX), például V4A-en. A huzalminőség 1,4310 hajlamos ferromágneses viselkedésre a hidegkeményedés során, azaz mágnesekkel vonzza; ezt a deformáció által okozott szerkezeti változás okozza, például a huzalhúzás során. Ez nem befolyásolja az INOX vágás minőségét és korrózióállóságát. Megőrzi korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acél huzal (INOX) akár 450 °C hőmérsékletig is ellenáll Az univerzális betét-hez tervezve a műhelyiparban.

Jellemző:

  • Csomagolás: POS csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 10000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 4000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 6500 RPM
  • Metrikus szélesség: 20 mm
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk a készlet-ban: 10 / 12 / 14
  • Ø furat, max.: 20 mm
  • Ø harisnya anyag: 0,15 mm
  • Ø külső metrikus: 80 mm
  • Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
  • Szemcseméret: Nincs megadva
  • Hossz, vágás: 20 mm

Előny:

  • a betét minden szabványos helyhez kötött hajtógépen és csiszolóblokkon elérhető a változó furatátmérőknek köszönhetően.
  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
  • Nagyon jó korrózióállóság.
  • Finom felületeket hoz létre.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; tarnish eltávolítása; oxidrétegek eltávolítása; Festék eltávolítása; érdezés
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Nemvasfém kemény
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Nemesacél (INOX)
    • Titan
    • Titánötvözetek

Tartalom:

  • Ez a kefekorong változtatható furattal van ellátva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz