POS kefekorong széles fonatlan RBU Ø80x20xvariable Bore acélhuzal Ø0,15 állványos köszörű

Cikkszám: 4007220476963
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220476963
EAN / GTIN 4007220476963
Gyártó száma 43701103
L-szám L51510 1001

Leírás

Leírás:

Kiváló közepes igénybevételű fogmosáshoz nagy felületű munkadarabokon kézi és gépi betét esetén. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos kefék különösen alkalmasak felületi feldolgozásra és sorjázásra. A PFERD speciális huzal nagy szakítószilárdsággal és flexurális szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a vezeték optimális kopását és a hosszú élettartamot, még szélsőséges fogmosási alkalmazásokban is. Az acélhuzal ellenáll a hőmérsékletnek akár 300°C-ig. Az univerzális betét-hez tervezve a műhelyiparban.

Jellemző:

  • Csomagolás: POS csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 10000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 5000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 7500 RPM
  • Metrikus szélesség: 20 mm
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk a készlet-ban: 10 / 12 / 14
  • Ø furat, max.: 20 mm
  • Ø harisnya anyag: 0,15 mm
  • Ø külső metrikus: 80 mm
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Szemcseméret: Nincs megadva
  • Hossz, vágás: 20 mm

Előny:

  • a betét minden szabványos helyhez kötött hajtógépen és csiszolóblokkon elérhető a változó furatátmérőknek köszönhetően.
  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
  • Finom felületeket hoz létre.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Duroplasztok
  • Elasztomerek
  • Acél, acél öntvény
  • Termoplasztok
  • fa

Tartalom:

  • Ez a kefekorong változtatható furattal van ellátva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz