E 70x6,3x10mm csiszolótárcsa E 70x6,3x10mm Teljesítménysor SG STEEL acélhoz

Cikkszám: 4007220471067
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220471067
EAN / GTIN 4007220471067
Gyártó száma 62207626
L-szám L51150 90

Leírás

Leírás:

Az SG teljesítménycsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz hatékony szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. Acél csiszolótárcsa nagy csiszolóerővel és nagyon jó szerszámélettartammal.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 21800 RPM
  • Halmazállapot: E / 27 / T27
  • Metrikus szélesség: 6,3 mm
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 10 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 70 mm

Előny:

  • Gyors munka és maximális költséghatékonyság a magas csiszolási hatékonyságnak köszönhetően.
  • Csökkentett szerszámcsere a nagyon jó éltartamnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Rozsdamentes acélhoz (INOX) is alkalmas.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; élcsiszolás; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása;
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz