E 180x8,3x22,23 mm univerzális PSF STEELOX csiszolótárcsa acélhoz/rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220470589
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220470589
EAN / GTIN 4007220470589
Gyártó száma 62017831
L-szám L51150 35

Leírás

Leírás:

Az Universal Line PSF belépő szintű termékcsaládja masszív szerszámokat tartalmaz a leggyakoribb anyagok megmunkálásához. Az Universal Line PSF szerszámai jó munkaeredményeket érnek el nagy gazdasági hatékonysággal. Csiszolótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy csiszolási hatékonysággal és jó szerszámélettartammal.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 8500 RPM
  • Halmazállapot: E / 27 / T27
  • Metrikus szélesség: 8,3 mm
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 180 mm

Előny:

  • Univerzálisan használható acélon és rozsdamentes acélon (INOX).
  • A magas csiszolási hatékonyságnak köszönhetően gyorsan halad a munka és nagy a költséghatékonyság.
  • Optimális élettartam.
  • Kis teljesítményű sarokcsiszoló-hez is alkalmas. Puha csiszolási jellemzők, nagyon könnyű megmunkálásra még alacsony érintkezési nyomás esetén is.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; élcsiszolás; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása;
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz