E 230x7,2x22,23 mm ZIRKON csiszolótárcsa SG CAST+STEEL öntöttvas/acél csiszolásához

Cikkszám: 4007220470459
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220470459
EAN / GTIN 4007220470459
Gyártó száma 62223628

Leírás

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. A PFERD az öntödékben és a futtatóműhelyekben történő durva használatra különösen robusztus durva csiszolótárcsaokat kínál, amelyek még ilyen körülmények között is maximális biztonságot és csúcsteljesítményt nyújtanak. Sűrített levegőturbinás és nagyfrekvenciás sarokcsiszolókon való használatra optimalizáltak. Öntödékben és futtatókban öntöttvas és acél csiszolásához optimalizált cirkónium-dioxid-oxid csiszolótárcsa, amely kiváló csiszolási teljesítményt és nagyon jó szerszámélettartamot biztosít.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 6600 RPM
  • Halmazállapot: E / 27 / T27
  • Metrikus szélesség: 7,2 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Cirkónium z és cirkónium A
  • Ø külső metrikus: 230 mm

Előny:

  • A magas csiszolási hatékonyságnak köszönhetően nagyon gyors munka és nagy költséghatékonyság.
  • Nagyon jó szerszám élettartam.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; élcsiszolás; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása;
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz