POLIFAN legyezős csiszolóPFC 115x22,23 mm kúpos A40 Uni.-Line PSF STEELOX acél/acél rozsdamentes acél

Cikkszám: 4007220444559
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220444559
EAN / GTIN 4007220444559
Gyártó száma 67744115
L-szám L51120 38

Leírás

Leírás:

Az Universal Line PSF belépő szintű termékcsaládja masszív szerszámokat tartalmaz a leggyakoribb anyagok megmunkálásához. Az Universal Line PSF szerszámai jó munkaeredményeket érnek el nagy gazdasági hatékonysággal. POLIFAN legyezős csiszoló acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy vágási teljesítménnyel és jó szerszámélettartammal.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Halmazállapot: PFC / B / T29
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 115 mm
  • Szemcseméret: 40

Előny:

  • A jó megmunkálási teljesítménynek köszönhetően gyors munkateljesítmény és magas költséghatékonyság.
  • Optimális élettartam.
  • Ideális vezeték nélküli sarokcsiszolókhoz.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás; felületi csiszolás; hegesztési varratok feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz