Szerszámtartó a POLINOX csiszolócsillagokhoz PNST Shank-Ø 6 mm Szárhossz 75 mm

Cikkszám: 4007220440988
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Durva tisztítótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220440988
EAN / GTIN 4007220440988
Gyártó száma 42700675
L-szám L51100 292

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

Szerszámtartó POLINOX csiszolócsillagokhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: BO PNST 6-75
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Ø szál: 8–32 UNC
  • Hosszúság, rögzítés: 30 mm
  • Hossz, tengely: 75 mm

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz