Leírás:
Alkalmas polírozó pasztarudakkal, csiszolópasztákkal vagy gyémántpolírozó pasztákkal történő polírozásra a homlokcsiszolásban kis és közepes felületeken. A CD rögzítő rendszer a szerszám oldalán belső menettel (fém/műanyag) ellátott csavaros csatlakozással rendelkezik. A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: PSG, II. típusú ″bekapcsolás″, SocAtt, bekapcsolás.
Jellemző:
- Szorítórendszer: CD rendszer
- FORD/PERC, opc., tól: 1200 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 2500 RPM
- Ø külső metrikus: 75 mm
Előny:
- Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
- Nagy kényelem a könnyű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
- Nincs interferencia az betét-ben a beragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használja a COMBIDISC FILCKORONGOKAT csiszolólap tartó-vel hajlítható tengelyhajtásokhoz szögletes fogantyúval, kis sűrített levegős-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében. A polírozó paszta cseréjekkor helyezzen be egy új, nem használt filclemezt. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 5–10 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum a polírozási teljesítmény, a munkadarab hőmérsékleti terhelése és a szerszámkopás között.
- Feldolgozási feladatok: Polírozás
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkus sarokcsiszoló; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Tartalom:
- Kérjük, hogy a szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 50 m/s.