Leírás:
A Pferd szálcsiszolóit a ISO 16057 szerint gyártják A1 F típusú formában, ″vulkanizált szálcsiszolóanyagok″ néven. Rendkívül agresszív csiszolás-hez, kiváló eltávolítási teljesítménnyel acélanyagokon, kemény és rosszul hővezető anyagokon, rendkívül hosszú élettartammal. Tökéletes, egyenletes teljesítmény a VICTOGRAIN csiszolószemcsével. a bevonatban lévő csiszolásaktív adalékok jelentősen magasabb eltávolítási sebességet érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb őrlést okoznak. A VICTOGRAIN termékek a világ egyik leghatékonyabb csiszolószerszámai közé tartoznak. A Pferd háromszög alakú, precíziós kialakítású csiszolószemcse egyedülállóan magas csiszolási teljesítményt nyújt. A VICTOGRAIN csiszolószemcsék alakjának és méretének azonos háromszögeinek csiszolószemcsés vágása optimális derékszög-vel találkozik a munkadarabbal. Így az egyes köszörűszemcsék kevés energiát igényelnek a munkadarab behatolásához. A felhasználó így a hatékony megmunkálási folyamat előnyeit élvezi, gyors munkafolyamattal, hosszú szerszámélettartammal, kevesebb hővel, és a szerszámhajtás kisebb teljesítményigényével.;a VICTOGRAIN köszörűszemcsék a háromszög egyik oldalán a gerendához vannak rögzítve. Ennek eredményeként különösen szorosan integrálódnak, és a karcsú alakkal együtt rendkívül nagy forgácshelyet kínálnak, ami még hatékonyabbá teszi a megmunkálási folyamatot. A VICTOGRAIN háromszögeinek szerkezeti szerkezetét is speciálisan átalakították. A háromszögön belüli nagyon kis kristályok optimális kopási viselkedést biztosítanak: Nagyon éles vágóélek mindig rendelkezésre állnak, de csak a szükséges minimális csiszolószemcse/háromszög törik el. Ezen tulajdonságok kombinációja biztosítja a felhasználó számára a végső, állandó csúcsteljesítményt hideg csiszolás során, és rendkívül hosszú élettartamot a munkadarab egyenletes felületi érdességének köszönhetően.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 10200 RPM
- Ø lyuk: 22 mm
- Csiszolóanyag: VICTOGRAIN-COOL
- Ø külső metrikus: 150 mm
- Szemcseméret: 60
Előny:
- Hatékony megmunkálási folyamat gyors munkatapaddal, hosszú szerszámtartammal, kevesebb hővel és a VICTOGRAIN csiszolószemcsének köszönhetően alacsonyabb teljesítményigényével.
- Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a nagyon magas eltávolítási arány miatt.
- Egyenletes csiszolás a kiváló minőségű csiszolóanyag-nek köszönhetően.
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A kereskedelemben kapható sarokcsiszolókhoz használjon ISO 15636 és tartótányér szerinti szálcsiszolókat. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kiegyenlítés; felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acél öntvény
- Nemvasfém kemény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Tartalom:
- Kérjük, hogy a tartótányér-t külön rendelje meg.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.