fíber tárcsa Ø 115 mm VICTOGRAIN-COOL60 rozsdamentes acélhoz és acélhoz

Cikkszám: 4007220438015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220438015
EAN / GTIN 4007220438015
Gyártó száma 64279031

Leírás

Leírás:

A Pferd szálcsiszolóit a ISO 16057 szerint gyártják A1 F típusú formában, ″vulkanizált szálcsiszolóanyagok″ néven. Rendkívül agresszív csiszolás-hez, kiváló eltávolítási teljesítménnyel acélanyagokon, kemény és rosszul hővezető anyagokon, rendkívül hosszú élettartammal. Tökéletes, egyenletes teljesítmény a VICTOGRAIN csiszolószemcsével. a bevonatban lévő csiszolásaktív adalékok jelentősen magasabb eltávolítási sebességet érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb őrlést okoznak. A VICTOGRAIN termékek a világ egyik leghatékonyabb csiszolószerszámai közé tartoznak. A Pferd háromszög alakú, precíziós kialakítású csiszolószemcse egyedülállóan magas csiszolási teljesítményt nyújt. A VICTOGRAIN csiszolószemcsék alakjának és méretének azonos háromszögeinek csiszolószemcsés vágása optimális derékszög-vel találkozik a munkadarabbal. Így az egyes köszörűszemcsék kevés energiát igényelnek a munkadarab behatolásához. A felhasználó így a hatékony megmunkálási folyamat előnyeit élvezi, gyors munkafolyamattal, hosszú szerszámélettartammal, kevesebb hővel, és a szerszámhajtás kisebb teljesítményigényével.;a VICTOGRAIN köszörűszemcsék a háromszög egyik oldalán a gerendához vannak rögzítve. Ennek eredményeként különösen szorosan integrálódnak, és a karcsú alakkal együtt rendkívül nagy forgácshelyet kínálnak, ami még hatékonyabbá teszi a megmunkálási folyamatot. A VICTOGRAIN háromszögeinek szerkezeti szerkezetét is speciálisan átalakították. A háromszögön belüli nagyon kis kristályok optimális kopási viselkedést biztosítanak: Nagyon éles vágóélek mindig rendelkezésre állnak, de csak a szükséges minimális csiszolószemcse/háromszög törik el. Ezen tulajdonságok kombinációja biztosítja a felhasználó számára a végső, állandó csúcsteljesítményt hideg csiszolás során, és rendkívül hosszú élettartamot a munkadarab egyenletes felületi érdességének köszönhetően.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Ø lyuk: 22 mm
  • Csiszolóanyag: VICTOGRAIN-COOL
  • Ø külső metrikus: 115 mm
  • Szemcseméret: 60

Előny:

  • Hatékony megmunkálási folyamat gyors munkatapaddal, hosszú szerszámtartammal, kevesebb hővel és a VICTOGRAIN csiszolószemcsének köszönhetően alacsonyabb teljesítményigényével.
  • Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a nagyon magas eltávolítási arány miatt.
  • Egyenletes csiszolás a kiváló minőségű csiszolóanyag-nek köszönhetően.
  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A kereskedelemben kapható sarokcsiszolókhoz használjon ISO 15636 és tartótányér szerinti szálcsiszolókat. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kiegyenlítés; felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • Nemvasfém kemény
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • Kérjük, hogy a tartótányér-t külön rendelje meg.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz