COMBICLICK fíber tárcsa Ø 180mm VICTOGRAIN 80 maximális teljesítmény acélon

Cikkszám: 4007220437650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220437650
EAN / GTIN 4007220437650
Gyártó száma 64118180

Leírás

Leírás:

A COMBICLICK rendszer egy speciálisan kifejlesztett tartótányér-ből és egy stabil tartóból áll a szerszám hátulján. A tartótányér segítségével a COMBICLICK szerszámok kereskedelmi forgalomban kapható sarokcsiszolókhoz használhatók. A hűtőnyílások speciális geometriája magas légáramlást biztosít, ami jelentősen csökkenti a csiszolóanyag és a munkadarab hőterhelését. A gyorskioldó rendszer, a robusztus szerelés, a szerszám biztonságos rögzítése és az integrált hűtőrendszer akár 30%-kal alacsonyabb munkadarab-hőmérsékletet, 25%-kal nagyobb vágási teljesítményt, 30%-kal hosszabb szerszámélettartamot és a csiszolóanyag jobb kihasználását eredményezi a hagyományos szerszámokhoz képest. A Pferd szálcsiszolóit a ISO 16057 szerint gyártják A1 F típusú formában, ″vulkanizált szálcsiszolóanyagok″ néven. Rendkívül agresszív csiszolás-hez, kiváló eltávolítási teljesítménnyel az acélanyagokon és a kemény anyagokon, miközben rendkívül hosszú élettartamot biztosít. Tökéletes, egyenletes teljesítmény a VICTOGRAIN csiszolószemcsével. A VICTOGRAIN csiszolószemcsék a háromszög egyik oldalán vannak rögzítve a hordozóhoz. Ennek eredményeként különösen szorosan integrálódnak, és a karcsú alakkal együtt rendkívül nagy forgácshelyet kínálnak, ami még hatékonyabbá teszi a megmunkálási folyamatot. A VICTOGRAIN háromszögeinek szerkezeti szerkezetét is speciálisan átalakították. A háromszögön belüli nagyon kis kristályok optimális kopási viselkedést biztosítanak: Nagyon éles vágóélek mindig rendelkezésre állnak, de csak a szükséges minimális csiszolószemcse/háromszög törik el. Ezen tulajdonságok kombinációja biztosítja a felhasználó számára a végső, állandó csúcsteljesítményt hideg csiszolás során, és rendkívül hosszú élettartamot a munkadarab egyenletes felületi érdességének köszönhetően.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 8500 RPM
  • Csiszolóanyag: VICTOGRAIN
  • Ø külső metrikus: 180 mm
  • Szemcseméret: 80

Előny:

  • Az innovatív gyorsrögzítő rendszer kényelmes kezelést és hideg köszörülést biztosít.
  • Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a nagyon magas eltávolítási arány miatt.
  • Egyenletes csiszolás a kiváló minőségű csiszolóanyag-nek köszönhetően.
  • A rendkívül gyors és egyszerű szerszámcsere csökkenti a folyamatköltségeket.
  • A COMBICLICK-val elkerülhetők a kiálló szorítóalkatrészek okozta karcolások, és a rendelkezésre álló csiszolóanyag nagyon nagy kihasználtsága érhető el.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használja a COMBICLICK szálcsiszolót a COMBICLICK tartólemezzel a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókhoz. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében. Használjon erőteljes sarokcsiszoló-t.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kiegyenlítés; felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • Nemvasfém kemény
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • Kérjük, rendelje meg a COMBICLICK tartólemezt külön.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz