Leírás:
A COMBICLICK rendszer egy speciálisan kifejlesztett tartótányér-ből és egy stabil tartóból áll a szerszám hátulján. A tartótányér segítségével a COMBICLICK szerszámok kereskedelmi forgalomban kapható sarokcsiszolókhoz használhatók. A hűtőnyílások speciális geometriája magas légáramlást biztosít, ami jelentősen csökkenti a csiszolóanyag és a munkadarab hőterhelését. A gyorskioldó rendszer, a robusztus szerelés, a szerszám biztonságos rögzítése és az integrált hűtőrendszer akár 30%-kal alacsonyabb munkadarab-hőmérsékletet, 25%-kal nagyobb vágási teljesítményt, 30%-kal hosszabb szerszámélettartamot és a csiszolóanyag jobb kihasználását eredményezi a hagyományos szerszámokhoz képest. A Pferd szálcsiszolóit a ISO 16057 szerint gyártják A1 F típusú formában, ″vulkanizált szálcsiszolóanyagok″ néven. Rendkívül agresszív csiszolás-hez, kiváló eltávolítási teljesítménnyel acélanyagokon, kemény és rosszul hővezető anyagokon, rendkívül hosszú élettartammal. Tökéletes, egyenletes teljesítmény a VICTOGRAIN csiszolószemcsével. a bevonatban lévő csiszolásaktív adalékok jelentősen magasabb eltávolítási sebességet érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb őrlést okoznak.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
- Csiszolóanyag: VICTOGRAIN-COOL
- Ø külső metrikus: 115 mm
- Szemcseméret: 80
Előny:
- Hatékony megmunkálási folyamat gyors munkatapaddal, hosszú szerszámtartammal, kevesebb hővel és a VICTOGRAIN csiszolószemcsének köszönhetően alacsonyabb teljesítményigényével.
- Az innovatív gyorsrögzítő rendszer kényelmes kezelést és hideg köszörülést biztosít.
- Magas költséghatékonyság a hosszú élettartam és a nagyon magas eltávolítási arány miatt.
- Egyenletes csiszolás a kiváló minőségű csiszolóanyag-nek köszönhetően.
- A rendkívül gyors és egyszerű szerszámcsere csökkenti a folyamatköltségeket.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használja a COMBICLICK szálcsiszolót a COMBICLICK tartólemezzel a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókhoz. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében. Használjon erőteljes sarokcsiszoló-t.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; kiegyenlítés; felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acél öntvény
- Nemvasfém kemény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Tartalom:
- Kérjük, rendelje meg a COMBICLICK tartólemezt külön.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.