tömlő SCH 7 PST-T DIN 10/M5 2 m..

Cikkszám: 4007220432396
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220432396
EAN / GTIN 4007220432396
Gyártó száma 87101806

Leírás

Leírás:

Ezek a speciális hajlítótengelyek nem rendelkeznek fogantyúval a szerszámbefogó számára, és különösen rugalmasak az elülső területen. A POLISTAR-CSÖVES csiszolószerszámok közvetlenül a hajlítótengely magjához vannak rögzítve csavarokkal (INOX változat). A POLINOX köszörűcsillagokat a adapter ad M4 vagy adapter ad M5 (tartozékok) rendszerrel kell felcsavarozni. Ez a kombináció ideális a csövek és csőkönyökök belső felületeinek fokozatos finomcsiszolásához és tisztításához. Mindkét cső könyökvége a behelyezési oldalról sorjázható. A PST-T hajlítótengely alkalmas belső csőcsiszolásra. Beszerelésre kész csere védőtömlő BW 7 PST-T DIN 10/M5 2 m..

Jellemző:

  • Pferd típus: SCH 7 PST-T DIN 10/M5 2 M..
  • Metrikus szélesség: 18 mm
  • Ø csatlakozó a hajtásoldalon metrikus: 30 mm
  • csatlakozó a hajtásoldalon, DIN: 10
  • Hossz metrikus: 2032 mm
  • Nettó tömeg: 0871 kg
  • Ø csatlakozó a meghajtó oldalon [mm]: 30
  • Ø külső metrikus: 18 mm
  • Magasság: 18 mm

Tartalom:

  • Különleges hosszúságok kérésre.

Figyelem:

  • Tartsa be a motorfordulatszám-beállító szerszámok ajánlott és maximálisan megengedett fordulatszámát.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz