tömlő távkapcsoló FS-SCH 7 DIN10/G22 2M hajlítótengelyhez.

Cikkszám: 4007220432297
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220432297
EAN / GTIN 4007220432297
Gyártó száma 86200658

Leírás

Leírás:

Kényelmes munkavégzés a munkahelyről. A lábkapcsoló alternatívája. Körülbelül 100 üzemóra után a hajlítótengely magját újra kell kenni. A két oldalon csúszó csatlakozóval ellátott lelkek és tömlők külön kérésre.

Jellemző:

  • Pferd típus: FS-SCH 7 DIN10/G22 2M.
  • Metrikus szélesség: 18 mm
  • Ø csatlakozó a hajtásoldalon metrikus: 30 mm
  • csatlakozó a hajtásoldalon, DIN: 10
  • Kézi-oldalsó csatlakozó Ø metrikus: 22 mm
  • csatlakozó G kézidarab: 22
  • Hossz metrikus: 2053 mm
  • Nettó tömeg: 1,4 kg
  • Ø csatlakozó a meghajtó oldalon [mm]: 30
  • csatlakozó a kézibeszélő oldalán Ø [mm]: 22
  • Ø külső metrikus: 18 mm
  • Magasság: 18 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz