tömlő SCH 10 DIN 15/G28

Cikkszám: 4007220432266
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220432266
EAN / GTIN 4007220432266
Gyártó száma 86200614

Leírás

Kivitel:

  • Hajlítótengely-rendszer 10

Leírás:

A hajlítótengelyek három komponensből állnak, amelyek különböző módon kombinálhatók: A rugalmas magból (SE), a védőtömlőből (SCH) és a kézidarabból (ha). A hajlékony mag a DIN 2076 szabvány szerint négy-tíz huzalrétegből áll, különösen az óramutató járásával megegyező irányban történő nagy sebességű forgáshoz. A lélek csatolása erősen be van nyomva. Körülbelül 100 üzemóra után a hajlítótengely magját újra kell kenni. A védőtömlő olajálló gumiból, belül lapos acél spirálból és kívül tömör gumiból készül. A csatlakozó csatlakozókat erősen benyomják, és a megerősítéshez gumi hüvelyekkel borítják. A kézdarabok könnyűek és praktikusak, és széles sebességtartományt fednek le.;folyamatos működés esetén alacsony fáradékonyság és alacsony zajszintű működés lehetséges. A cserélhető csollók lehetővé teszik a befogó sokféle eszközt. A csúszó csatlakozás lehetővé teszi a fogantyú gyors megváltoztatását. Csere védőtömlő BW 10 SE 11 DIN 15/G28 és BW 10 SE 11 DIN 15/G28 OHA.

Jellemző:

  • Pferd típus: SCH 10 DIN 15/G28
  • Kivitel: Hajlítótengely-rendszer 10
  • Metrikus szélesség: 22 mm
  • Ø csatlakozó a hajtásoldalon metrikus: 40 mm
  • csatlakozó a hajtásoldalon, DIN: 15
  • Kézi-oldalsó csatlakozó Ø metrikus: 28 mm
  • csatlakozó G kézidarab: 28
  • Hossz metrikus: 1570 mm
  • Nettó tömeg: 1,43 kg
  • Ø csatlakozó a meghajtó oldalon [mm]: 40
  • csatlakozó a kézibeszélő oldalán Ø [mm]: 28
  • Ø külső metrikus: 22 mm
  • Magasság: 22 mm

Tartalom:

  • Különleges hosszúságok kérésre.
  • A két oldalon csúszó csatlakozóval ellátott lelkek és tömlők külön kérésre.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz