Kivitel:
- Hajlítótengely-rendszer 10
Leírás:
A hajlítótengelyek három komponensből állnak, amelyek különböző módon kombinálhatók: A rugalmas magból (SE), a védőtömlőből (SCH) és a kézidarabból (ha). A hajlékony mag a DIN 2076 szabvány szerint négy-tíz huzalrétegből áll, különösen az óramutató járásával megegyező irányban történő nagy sebességű forgáshoz. A lélek csatolása erősen be van nyomva. Körülbelül 100 üzemóra után a hajlítótengely magját újra kell kenni. A védőtömlő olajálló gumiból, belül lapos acél spirálból és kívül tömör gumiból készül. A csatlakozó csatlakozókat erősen benyomják, és a megerősítéshez gumi hüvelyekkel borítják. A kézdarabok könnyűek és praktikusak, és széles sebességtartományt fednek le.;folyamatos működés esetén alacsony fáradékonyság és alacsony zajszintű működés lehetséges. A cserélhető csollók lehetővé teszik a befogó sokféle eszközt. A csúszó csatlakozás lehetővé teszi a fogantyú gyors megváltoztatását. Tartalék mag BW 10 SE 11 DIN 15/G28-hez.
Jellemző:
- Pferd típus: SE 11 DIN 15/G28
- Sebességtartomány, tól: 750 RPM
- Sebességtartomány, max.: 18000 RPM
- Kivitel: Hajlítótengely-rendszer 10
- Metrikus szélesség: 11 mm
- csatlakozó a hajtásoldalon, DIN: 15
- Kézi-oldalsó csatlakozó Ø metrikus: 7,5 mm
- csatlakozó G kézidarab: 28
- Hossz metrikus: 1611 mm
- Nettó tömeg: 0852 kg
- Ø csatlakozó a meghajtó oldalon [mm]: M14
- csatlakozó a kézibeszélő oldalán Ø [mm]: 7,5/5,85
- Ø külső metrikus: 11 mm
- Magasság: 11 mm
Tartalom:
- Különleges hosszúságok kérésre.
- A két oldalon csúszó csatlakozóval ellátott lelkek és tömlők külön kérésre.