PFERD Pneumatikus sarokcsiszoló PWA 11/120 HV Ø 125 mm-hez 12.000 RPM/1.100 Watt

Cikkszám: 4007220430897
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220430897
    EAN / GTIN 4007220430897
    Gyártó száma 80204081

    Leírás

    Leírás:

    A hajtás menetes szerszámtartóval rendelkezik a belső menetes vagy karimás szerszámokhoz. A pneumatikus meghajtás elszívó légcsatornája hátul található.

    Jellemző:

    • Üzemi nyomás: 6,3 bar
    • Teljesítmény: 1100 Watt
    • Fordulatszám: 12000 RPM
    • Szelepkialakítás: Emelőkar
    • Metrikus szélesség: 47 mm
    • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,5 m³/perc
    • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 1,2 m³/perc
    • Hossz metrikus: 285 mm
    • Olajcseppek száma [min]: 7 csepp
    • Nettó tömeg: 2,1 kg
    • Belső ø befúvott levegő tömlő: 13 mm
    • Ø szál: M14
    • Ø szerszámbefogó: 22,23 mm
    • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
    • Magasság: 98 mm

    Előny:

    • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
    • A beépített centrifugális vezérlő állandó sebességet biztosít a betét-ben.
    • Orsózár szerszámcsere kulcs-vel.
    • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.

    Figyelem:

    • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz