Kivitel:
Leírás:
Ezzel az alátéttel a COMBICLICK szerszámok szabványos sarokcsiszolókon is használhatók. A COMBICLICK rendszer egy speciálisan kifejlesztett alátétbetétből és egy stabil tartóból áll a szerszám hátoldalán. A hűtőnyílások speciális geometriája nagy légáteresztést biztosít, ami jelentősen csökkenti a csiszolóanyag és a munkadarab hőterhelését. A hagyományos szerszámokhoz képest a gyorsfeszítő rendszer, a robusztus tartó, a szerszám biztonságos rögzítése és a beépített hűtőrendszer akár 30 %-kal alacsonyabb munkadarab-hőmérsékletet, 25 %-kal nagyobb vágási teljesítményt, 30 %-kal hosszabb szerszámélettartamot és a csiszolóanyag jobb kihasználását eredményezi. Keménység CC-S-GT (lágy) = szürke
Jellemző:
- Pferd típus: CC-S-GT 115-125 M14
- FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
- Alkalmas Ø metrikus: 115, 125
- Alkalmazható: sarokcsiszoló 115 / 125, befogó M14
- Változat: Puha
- Ø szál: M14
Előny:
- Jelentősen csökkent a hőterhelés a hűtőnyílások geometriájának köszönhetően.
- Magas költséghatékonyság a minimális szerszámcsere-időnek köszönhetően.
- Az innovatív gyorsrögzítő rendszer gyors szerszámcsere mellett garantálja a kényelmes kezelést.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 80 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.