Leírás:
Rendkívül agresszív köszörüléshez, végső anyagleválasztási teljesítménnyel acél anyagok, kemény és rosszul hővezető anyagok esetén, egyidejűleg rendkívül hosszú szerszámélettartam mellett. Végső, állandó maximális teljesítmény a VICTOGRAIN csiszolószemcséknek köszönhetően. A bevonatban lévő csiszolási adalékanyagok jelentősen nagyobb anyagleválasztási arányt érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb csiszolást eredményeznek. A rövid szalagok a piacon általánosan kapható szalagcsiszolókhoz illeszkednek. Az ISO 2976 szabványban ″csiszolószalagok″ megnevezéssel szerepelnek. A VICTOGRAIN termékek a világ leghatékonyabb csiszolószerszámai közé tartoznak. A PFERD háromszög alakú, precíziósan formázott csiszolószemcséi egyedülállóan magas csiszolási teljesítményt nyújtanak. A VICTOGRAIN csiszolószemcsék háromszögeinek azonos alakú és méretű csiszolószemcsék élei optimális szögben érik a munkadarabot. Ez azt jelenti, hogy az egyes csiszolószemcséknek csak kevés energiára van szükségük ahhoz, hogy behatoljanak a munkadarabba. Így a felhasználó hatékony vágási folyamatot élvezhet, gyors munkafolyamatot, hosszú szerszámélettartamot, kevesebb hőt juttat a munkadarabba és kisebb teljesítményigényt biztosít a szerszámhajtás számára;A VICTOGRAIN csiszolószemcsék a háromszög egyik oldalával vannak a hordozóhoz rögzítve. Ez különösen szorosan megköti őket, és a vékony alakkal együtt rendkívül nagy forgácsteret biztosít, ami még hatékonyabbá teszi a vágási folyamatot. A VICTOGRAIN háromszögek szerkezeti kialakítása is speciálisan hozzáigazított. A háromszögben lévő nagyon apró kristályok optimális kopási viselkedést biztosítanak: Mindig nagyon éles vágóélek állnak rendelkezésre, de a csiszolószemcséknek/háromszögnek csak a szükséges minimális része törik le. E tulajdonságok kombinációja a felhasználó számára a végső, állandó maximális teljesítményt kínálja hűvös köszörüléssel és rendkívül hosszú szerszámélettartamot a munkadarab egyenletes felületi érdességével.
Jellemző:
- Metrikus szélesség: 40 mm
- Csiszolóanyag: VICTOGRAIN-COOL
- Hossz metrikus: 820 mm
- Szemcseméret: 36
Előny:
- Hatékony megmunkálási folyamat gyors munkatapaddal, hosszú szerszámtartammal, kevesebb hővel és a VICTOGRAIN csiszolószemcsének köszönhetően alacsonyabb teljesítményigényével.
- Nagy szakítószilárdság optimális rugalmassággal.
- Egyenletes munkaeredmények a nagyon jó szemcsés tapadásnak köszönhetően.
- Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; Step-by-Step Finishing; élesítés; hegesztési feldolgozás; élfeldolgozás
- Meghajtási típusok: szalagcsiszoló és szalag karok
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
Figyelem:
- Tartsa be a VDS (Német csiszolóanyag-gyártók Szövetsége) „biztonsági utasítások a csiszolószalagok helyes használatához” című biztonsági utasításait.