PFERD tömlő SCH 4 DIN10/G16

Cikkszám: 4007220427729
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220427729
EAN / GTIN 4007220427729
Gyártó száma 86200605
L-szám L51050 1641

Leírás

Kivitel:

  • Hajlítótengely-rendszer 4

Leírás:

A hajlékony tengelyek három komponensből állnak, amelyek különböző módon kombinálhatók: a hajlékony mag (SE), a védőcső (SCH) és a kézfej (HA). A rugalmas mag a DIN 2076 szerinti négy-tíz huzalrétegből áll, különösen a nagy sebességű, az óramutató járásával megegyező forgás esetén. A magcsatlakozót szilárdan rányomják. Kb. 100 üzemóra után a hajlékony tengely magját újra kell kenni. A védőtömlő olajálló gumiból készült, belül lapos acélspirállal, kívül pedig tömör gumival. A csatlakozócsatlakozókat szilárdan rányomják, és a megerősítés érdekében gumimandzsettával borítják. A kézidarabok könnyűek és könnyen kezelhetők, és széles sebességtartományt fednek le;Folyamatos üzemben alacsony fáradtságot okozó munka lehetséges, alacsony futási zaj mellett. A cserélhető fogócsapágyak vagy a speciális száradapter a Morse-kúphoz a szerszámok széles választékának befogadását teszi lehetővé. A csúszócsatlakozás gyors kézidarabcserét tesz lehetővé.

Jellemző:

  • Pferd típus: SCH 4 DIN10/G16
  • Kivitel: Hajlítótengely-rendszer 4
  • Metrikus szélesség: 13 mm
  • Ø csatlakozó a hajtásoldalon metrikus: 30 mm
  • csatlakozó a hajtásoldalon, DIN: 10
  • Kézi-oldalsó csatlakozó Ø metrikus: 16 mm
  • csatlakozó G kézidarab: 16
  • Hossz metrikus: 1300 mm
  • Nettó tömeg: 0,33 kg
  • Ø csatlakozó a meghajtó oldalon [mm]: 30
  • csatlakozó a kézibeszélő oldalán Ø [mm]: 16
  • Ø külső metrikus: 13 mm
  • Magasság: 13 mm

Tartalom:

  • Különleges hosszúságok kérésre.
  • A két oldalon csúszó csatlakozóval ellátott lelkek és tömlők külön kérésre.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz