Leírás:
90°-os kialakítású sarokelem 6 mm-es szorítópatron-vel és G22/ Ø 22 mm-es csúszó csatlakozóval, BW 7 DIN 10m/16, BW 7 DIN 10/16 2, BW 7 DIN 2 OHA és BW 7 DIN 10/16 OHA 10/16m típushoz. 1 csavarkulcs egyenként EM SW 11 mm, EM SW 14 mm és EM SW 14 mm, 1 szorítópatron.
Jellemző:
- Pferd típus: WHA 7 90° G22
- FORDULATSZÁM, max.: 17100 RPM
- Szorítófogó csoport: 6
- Áttételi arány: 1:1
- Metrikus szélesség: 38 mm
- Kézi-oldalsó csatlakozó Ø metrikus: 22 mm
- csatlakozó G kézidarab: 22
- Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6
- Hossz metrikus: 165 mm
- Nettó tömeg: 0,65 kg
- csatlakozó a kézibeszélő oldalán Ø [mm]: 22
- Ø külső metrikus: 67 mm
- Magasság: 67 mm