Leírás:
90°-os kialakítású sarokelem 6 mm szorítópatron-val és G16/, Ø 16 mm-es csúszó csatlakozóval, BW 6 DIN 10/10/16, BW 4 DIN 16 OHA, BW 4 DIN 10/16/16, BW 6 DIN 10 OHA típushoz. 1 csavarkulcs egyenként EM SW 11 mm, EM SW 14 mm és EM SW 14 mm, 1 szorítópatron.
Jellemző:
- Pferd típus: WHA 4 90° G16
- FORDULATSZÁM, max.: 20000 RPM
- Szorítófogó csoport: 6
- Áttételi arány: 1,8:1
- Metrikus szélesség: 27 mm
- Kézi-oldalsó csatlakozó Ø metrikus: 16 mm
- csatlakozó G kézidarab: 16
- Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6
- Hossz metrikus: 120 mm
- Nettó tömeg: 0304 kg
- csatlakozó a kézibeszélő oldalán Ø [mm]: 16
- Ø külső metrikus: 70 mm
- Magasság: 67 mm