Pneumatikus szalagcsiszoló PBA 4/160 HV öv hossza: 520mmxWidth: 3-20 mm

Cikkszám: 4007220420775
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 4007220420775
    EAN / GTIN 4007220420775
    Gyártó száma 80705011

    Leírás

    Kivitel:

    • incl

    Leírás:

    A sűrített levegős hajtás kipufogócsöve hátul található. A hajtás holtember-fokozattal rendelkezik a kar szelepén keresztül. 1 m-es kipufogó- és 2,5 m-es táplevegő tömlő 1/4″ menetes csatlakozással és menetes tömítőgyűrűvel (STGI), védőfedél, 2 szorítócsavarral. szalagcsiszoló incl. Szalagcsiszoló rögzítőkar BSVA 9/25 x 520.

    Jellemző:

    • Üzemi nyomás: 6,3 bar
    • Kimenő teljesítmény: 370 Watt
    • Szíj sebessége, innen: 19,3 m/s
    • Szelepkialakítás: Emelőkar
    • Változat: Incl.
    • Metrikus szélesség: 39 mm
    • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,55 m³/perc
    • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,6 m³/perc
    • Hossz metrikus: 460 mm
    • Olajcseppek száma [min]: 3 csepp
    • Nettó tömeg: 1286 kg
    • Belső ø befúvott levegő tömlő: 8 mm
    • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
    • Magasság: 75 mm

    Előny:

    • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
    • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.
    • A szalagcsiszoló tartozék elfordítható a hajtógépen.

    Figyelem:

    • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz