Kivitel:
Leírás:
A készletek 90°-os süllyesztési szöggel rendelkező, nagy teljesítményű szerszámokat tartalmaznak a 90°-os csavarok süllyesztéséhez különösen kemény és kemény anyagokhoz, például ötvözött és nagy szilárdságú acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX). Az egyenlőtlen osztású (UGT) kúpos süllyesztékeket speciálisan kifejlesztett geometria jellemzi, széles hornyokkal, és így optimális forgács- és hőelvezetést, sima futást és optimális munkavégzést tesznek lehetővé. Hosszú szerszámélettartam és hőmérsékletálló kialakítás az együttdolgozásnak köszönhetően. A törésálló műanyag doboz megvédi a szerszámokat a szennyeződésektől és a sérülésektől.
Jellemző:
- Szám, tartalom: 6 db
- Pferd típus: készlet UGT HSSE DIN 335 C90° 6
- Kivitel: HSSE UGT
- A szerszám tartalma ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5
Előny:
- Nagyon magas eltávolítási sebesség és optimális forgácseltávolítás.
- Sorjamentes eredmény még alacsony vágási sebességnél is.
- Hosszú élettartam.
- A munkadarab kiváló felületi minősége.
- Szinte minden anyagon használható.