Kivitel:
Leírás:
A készletek nagy teljesítményű, 90°-os süllyesztési szöggel rendelkező szerszámokat tartalmaznak 90°-os csavarok süllyesztéséhez minden gyakori anyaghoz, például acélhoz, öntött acélhoz és színesfémekhez. Az egyenlőtlen osztású (UGT) kúpos süllyesztékeket speciálisan kifejlesztett geometria jellemzi, széles hornyokkal, és így optimális forgács- és hőelvezetést, sima futást és optimális munkavégzést tesznek lehetővé. A törésálló műanyag doboz megvédi a szerszámokat a szennyeződésektől és a sérülésektől.
Jellemző:
- Szám, tartalom: 6 db
- Pferd típus: készlet UGT HSS DIN 335 C90° 6
- Kivitel: HSS UGT
- A szerszám tartalma ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5
Előny:
- Nagyon magas eltávolítási sebesség és optimális forgácseltávolítás.
- Sorjamentes eredmény még alacsony vágási sebességnél is.
- Hosszú élettartam.
- A munkadarab kiváló felületi minősége.
- Szinte minden anyagon használható.