Kivitel:
Leírás:
A PFERD süllyesztékeket különösen éles vágóélek jellemzik, amelyek még alacsony vágási sebességnél is nagyon jó eredményeket érnek el. Nagy teljesítményű szerszámok 90°-os süllyesztési szöggel 90°-os csavarok süllyesztéséhez különösen kemény és kemény anyagokhoz, például ötvözött és nagy szilárdságú acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX). Az egyenlőtlen osztású (UGT) kúpos süllyesztékeket speciálisan kifejlesztett geometria jellemzi, széles hornyokkal, és így optimális forgács- és hőelvezetést, nagy futásegyenlőséget és optimális megmunkálási eredményeket tesznek lehetővé. Hosszú szerszám élettartam és hőmérsékletálló kialakítás a Co-tartalomnak köszönhetően.
Jellemző:
- RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 320 RPM
- Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 320 RPM
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 320 RPM
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 470 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok 700 N/mm² felett: 320 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok-től 700 N/mm²-ig: 470 RPM
- Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 320 RPM
- RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 320 RPM
- RPM BIS, kemény nemvasfémek: 470 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 470 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 640 RPM
- BIS FORD/PERC, acélok 700 N/mm² felett: 470 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 700 N/mm²: 640 RPM
- FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 470 RPM
- Kivitel: HSSE UGT
- ø: 10,4 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- derékszög: 90 °
- Hossz, teljes: 50 mm
Előny:
- Nyugodt járás.
- Alacsony leengedési erők, jó felületi minőség.
- Speciálisan kifejlesztett geometria széles szorítóhornyokkal az optimális forgácselvezetés és hőelvezetés érdekében.
- Nagyon magas eltávolítási sebesség és optimális forgácseltávolítás.
- Sorjamentes eredmény még alacsony vágási sebességnél is.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Hűtőfolyadékként/kenőanyagként használjon vágóolaj-t vagy sűrített levegőt. Különösen alkalmas a pontos süllyesztő gyártására.
- Feldolgozási feladatok: Leengedés
- Meghajtási típusok: Oszlopos fúrógép; szerszámgép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
- Sárgaréz
- Bronz
- Betétedzhető acélok
- Öntöttvas
- Farostlemez
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Duroplasztok
- Elasztomerek
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Alumínium ötvözetek kemény
- Nemvasfém kemény
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Egyéb
- Műanyagok
- Alumínium ötvözetek puha
- Nemvasfém puha
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Puha fa
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
- fa
- Cink