Kivitel:
Leírás:
A PFERD süllyesztékeket különösen éles vágóélek jellemzik, amelyek még alacsony vágási sebességnél is nagyon jó eredményeket érnek el. Nagy teljesítményű, 90°-os süllyesztési szöggel rendelkező szerszámok 90°-os csavarok süllyesztéséhez minden gyakori anyaghoz, például acélhoz, öntött acélhoz és színesfémekhez. Az egyenlőtlen osztású (UGT) kúpos süllyesztékeket speciálisan kifejlesztett geometria jellemzi, széles hornyokkal, és így optimális forgács- és hőelvezetést, sima futást és optimális munkavégzést tesznek lehetővé.
Jellemző:
- RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 530 RPM
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 530 RPM
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 800 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok-től 700 N/mm²-ig: 800 RPM
- Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 530 RPM
- RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 530 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 800 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 1060 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 700 N/mm²: 1060 RPM
- FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 800 RPM
- Kivitel: HSS UGT
- ø: 6,3 mm
- Ø metrikus tengely: 5 mm
- derékszög: 90 °
- Hossz, teljes: 45 mm
Előny:
- Nyugodt járás.
- Alacsony leengedési erők, jó felületi minőség.
- Speciálisan kifejlesztett geometria széles szorítóhornyokkal az optimális forgácselvezetés és hőelvezetés érdekében.
- Nagyon magas eltávolítási sebesség és optimális forgácseltávolítás.
- Sorjamentes eredmény még alacsony vágási sebességnél is.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Hűtőfolyadékként/kenőanyagként használjon vágóolaj-t vagy sűrített levegőt. Különösen alkalmas a pontos süllyesztő gyártására.
- Feldolgozási feladatok: Leengedés
- Meghajtási típusok: Oszlopos fúrógép; szerszámgép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
- Sárgaréz
- Bronz
- Betétedzhető acélok
- Öntöttvas
- Farostlemez
- Vörösréz
- Duroplasztok
- Elasztomerek
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Alumínium ötvözetek kemény
- Nemvasfém kemény
- Kemény fa
- Egyéb nemvasfémek
- Egyéb
- Műanyagok
- Alumínium ötvözetek puha
- Nemvasfém puha
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Puha fa
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Szerszámacélok
- Az alumíniumötvözetek kemények
- Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
- fa
- Cink