Leírás:
Az SG teljesítménysorozat széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz hatékony szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. A POLIFAN DURABLE lapátos tárcsa agresszív vágási teljesítményével és rendkívül hosszú élettartamával nyűgöz le, így maximális gazdaságosságot biztosít. A nagy teljesítményű POLIFAN Z SG DURABLE lamellás tárcsa különösen alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél nagyobb mechanikai terhelés éri a lamellákat, valamint durvább alkalmazásokhoz, pl. ferdítéshez vagy marások megmunkálásához.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
- Halmazállapot: PFC / B / T29
- Rögzítési rendszer: Furat
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Ø lyuk hozzáadása: Nélkül
- Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z
- Ø külső metrikus: 115 mm
- Szemcseméret: 60
Előny:
- Gyors munkateljesítmény és maximális költséghatékonyság az agresszív megmunkálási teljesítménynek köszönhetően.
- Maximális agresszivitás a teljes élettartam alatt.
- Kevesebb szerszámcsere a végső hosszú szerszámélettartamnak köszönhetően.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; hegesztési varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag: