Szöghajtás WT 10 G28 szerszámbefogó 22,23 mm Max. 18 000 FORD/PERC

Cikkszám: 4007220419809
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220419809
EAN / GTIN 4007220419809
Gyártó száma 86300621

Leírás

Leírás:

A szöghajtás minden hajlítótengelyhez csatlakoztatható a G28 csatlakozással (fogantyú helyett). A tengelycsatlakozás 360°-ban elforgatható. Lehetővé teszi a hajlítótengely-hajtások betét-ját sarokcsiszoló-ként. 1 felfogó anya, 2 peremes csavar, 2 távtartó hüvely, 2 csavarkulcs, rezgéscsillapító fogantyú, Védőburkolat ø 125 mm.

Jellemző:

  • Pferd típus: WT 10 G28
  • Max. N haladási sebesség: 18000 RPM
  • Kimeneti sebesség n max.: 12000 RPM
  • Áttételi arány: 1,53:1
  • Metrikus szélesség: 40 mm
  • csatlakozó G kézidarab: 28
  • Hossz metrikus: 173 mm
  • Nettó tömeg: 1438 kg
  • Ø külső metrikus: 98 mm
  • Ø szál: M14
  • Ø szerszámbefogó: 22,23 mm
  • Magasság: 98 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz