Leírás:
A meghajtó a csapos szerszámok számára egy fogókapocs szerszámtartóval van felszerelve. A pneumatikus hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A praktikus pneumatikus meghajtás nyomásindítással és fordulatszám-szabályozással alkalmas süllyesztőkhöz. Olajjal együtt kell használni. 1 m elszívó- és 2,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozással és dugós fúvókával (STGI), 1 függesztő konzol, 6 mm-es feszítőcsapszeg, 2 feszítőkulcs.
Jellemző:
- Üzemi nyomás: 6,3 bar
- Teljesítmény: 160 Watt
- Fordulatszám: 500 RPM
- Szorítófogó csoport: 20
- Szelepkialakítás: Indítsa el a nyomtatást
- Metrikus szélesség: 30 mm
- Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,4 m³/perc
- Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,3 m³/perc
- Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6 mm
- Hossz metrikus: 235 mm
- Olajcseppek száma [min]: 2 csepp
- Nettó tömeg: 0564 kg
- Belső ø befúvott levegő tömlő: 6 mm
- Kimenő levegő kimenete: Hátsó
- Magasság: 30 mm
Előny:
- A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
- A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
- A nyomtatás indítása gyors és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
- sebességszabályozás az optimális munka eredménye-hez.
Figyelem:
- Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.