POLIFAN legyezős csiszoló készlet PFC 125 kúpos Z40/60/80/120 PSF STEELOX acélhoz/rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220418154
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220418154
EAN / GTIN 4007220418154
Gyártó száma 69198300
L-szám L51120 235

Leírás

Leírás:

A készlet négy POLIFAN lapátos tárcsát tartalmaz acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy vágási teljesítménnyel és jó szerszámélettartammal.

Jellemző:

  • Pferd típus: készlet PFC 125 Z40/60/80/120 PSF STEELOX
  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Ø külső metrikus: 125 mm

Előny:

  • Az agresszív megmunkálási teljesítménynek köszönhetően gyors munkateljesítmény és magas költséghatékonyság.
  • Optimális élettartam.
  • Kis teljesítményű sarokcsiszoló-hez is alkalmas.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)
    • Acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz