Leírás:
Az SGP speciális gyártósor szerszámait speciálisan speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználó számára a hagyományos termékekkel szemben. Ezen túlmenően az SGP speciális termékcsaládjában olyan eszközök is megtalálhatók, amelyek a betét-ban nyújtott különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a leggazdaságosabb megoldást kínálják. A legjobb teljesítményre támaszkodó felhasználók az innovatív POLIFAN FORCE tárcsát választják. A műanyag tartólemezekkel és a sarló alakú KOMPAKT pengékkel ellátott egyedi kialakításának köszönhetően páratlan vágási teljesítményt nyújt. A POLIFAN FORCE PFF formában érkezik, és a csiszolási folyamat során PFC alakzá alakul. Észrevehetően felülmúlja a hagyományos ventilátortárcsákat, és meglepően hosszabb élettartammal újradefiniálja a legmagasabb szintű költséghatékonyságot. Az innovatív POLIFAN FORCE Disc egy egyedülálló eszköz, különösen nagy teljesítménnyel. A műanyag tartólemezzel és a sarló alakú KOMPAKT-louverekkel ellátott kialakítás jelentősen gazdaságosabbá teszi a hagyományos ventilátortárcsákhoz képest.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
- Halmazállapot: PFF / A / T27
- Rögzítési rendszer: Furat
- Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Szemcseméret: 60
Előny:
- Gyors csiszolás az állandó csiszolási agresszivitásnak köszönhetően az utolsó csiszolószemcseméretig.
- A maximális gazdaságosság az egységnyi idő legnagyobb eltávolítási idejének és a csökkentett lemezfogyasztásnak köszönhetően.
- Tökéletes hosszú élettartam.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A 40 és 60 szemcseméretek ideálisak a szélfeldolgozáshoz.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; szintezés; felületfeldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Acél tok
- Nemesacél (INOX)
- Acél