Pneumatikus sarokcsiszoló PWA 2/120 HV 12.000 RPM/230 Watt

Cikkszám: 4007220417119
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220417119
    EAN / GTIN 4007220417119
    Gyártó száma 80205037
    L-szám L51050 1453

    Leírás

    Leírás:

    A meghajtó a csapos szerszámok számára egy fogókapocs szerszámtartóval van felszerelve. A pneumatikus meghajtás elszívó légcsatornája hátul található. Lapos szögű fejének köszönhetően a pneumatikus hajtás alkalmas a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre. Speciális orsóval rendelkezik az összes COMBIDISC szerszám befogadására (használjon alátétet szár nélkül). A meghajtást olajjal kell használni. 1 m kipufogó- és 2,5 m tápcső 1/4″ külső menetes csatlakozással és menetes dugaszolható fúvókával (STGI), 1 feszítőkulcs. A karos szelepnek köszönhetően a működtető szerkezetnek van egy holtpontkapcsolója.

    Jellemző:

    • Üzemi nyomás: 6,3 bar
    • Teljesítmény: 230 Watt
    • Fordulatszám: 12000 RPM
    • Szelepkialakítás: Emelőkar
    • Metrikus szélesség: 30 mm
    • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,55 m³/perc
    • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,45 m³/perc
    • Hossz metrikus: 175 mm
    • Olajcseppek száma [min]: 2 csepp
    • Nettó tömeg: 0516 kg
    • Belső ø befúvott levegő tömlő: 6 mm
    • Ø szál: 1/4-20 UNC
    • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
    • Magasság: 36 mm

    Előny:

    • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.
    • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.

    Figyelem:

    • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz