Leírás:
A COMBICLICK rendszer egy speciálisan kifejlesztett alátétbetétből és egy stabil tartóból áll a szerszám hátulján. A COMBICLICK szerszámok a támasztóbetéttel együtt a hagyományos sarokcsiszolókon is használhatók. A hűtőnyílások speciális geometriája nagy légáteresztést biztosít, ami jelentősen csökkenti a csiszolóanyag és a munkadarab hőterhelését. A hagyományos szerszámokhoz képest a gyorsfeszítő rendszer, a robusztus tartó, a szerszám biztonságos rögzítése és a beépített hűtőrendszer akár 30 %-kal alacsonyabb munkadarab-hőmérsékletet, 25 %-kal nagyobb vágási teljesítményt, 30 %-kal hosszabb szerszámélettartamot és a csiszolóanyag jobb kihasználását eredményezi. PFERD COMBICLICK készlet univerzális csiszolási feladatokhoz a durva és a finom csiszolástól a kézműiparban és a kézműiparban. A 125 mm átmérőjű készlet különösen rugalmas az élek területén.
Jellemző:
- Pferd típus: CC-SET 125 UNIVERZÁLIS
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Ø szál: M14
Előny:
- A leggyakoribb szemcseméretek összehangolt előválasztása.
- Ismerje meg és tesztelje a kiterjedt rendszert.
- Az innovatív gyorsrögzítő rendszer kényelmes kezelést és hideg köszörülést biztosít.
- A rendkívül gyors és egyszerű szerszámcsere csökkenti a folyamatköltségeket.
- A COMBICLICK-val elkerülhetők a kiálló szorítóalkatrészek okozta karcolások, és a rendelkezésre álló csiszolóanyag nagyon nagy kihasználtsága érhető el.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használjon COMBICLICK filckorongokat COMBICLICK tartólemezzel a fordulatszám-állítható sarokcsiszolókhoz. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 5–10 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum a polírozási teljesítmény, a munkadarab hőmérsékleti terhelése és a szerszámkopás között.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finom őrlés; szintezés; polírozás; érdezés; texturálás (habosítás, vonalhabosítás és satinálás); felületfeldolgozás; hegesztési varratok feldolgozása;
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.