Leírás:
A gyapjú csiszolóanyagok használata ott kezdődik, ahol más csiszolóeszközök elérik határaikat vagy már nem érik el a kívánt eredményt. A poliamidszálak rugalmas tulajdonságai és a csiszolószövet pozitív hatása kiváló, simán működő befejező szerszámokat eredményez. A gyapjú szerszámok csiszoló tulajdonságai a különböző alkalmazásokhoz igazodnak, és kiválóan hozzájárulnak a fémmegmunkálás és a befejező munkálatok számos megmunkálási feladatának megoldásához. Más nehezen csiszolható anyagok, például kerámia, üveg és műanyag megmunkálására is alkalmas. A gyapjú csiszolóanyagok poliamidszálakból, szintetikus gyantákból és csiszolószemcsékből állnak. Az egyes szálak nagyon laza kapcsolódása egymáshoz a gyapjú anyag nagy rugalmasságát és erős rugalmasságát eredményezi. Rugalmas és rugalmas, és nagyon különleges felületi struktúrát hagy maga után. A selyem matt csiszolási eredmény egyedülálló, és más csiszolóanyagokkal nem érhető el. A készlet a POLIVLIES lamellás tárcsák alkalmazás-orientált választékát tartalmazza a kemény, rosszul hővezető anyagok agresszív köszörüléséhez maximális anyagleválasztással.
Jellemző:
- Pferd típus: készlet PVZ 115 CO-COOL
- Metrikus szélesség: 18 mm
- Ø külső metrikus: 115 mm
Előny:
- Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
- Folyamatosan kiváló felületi minőséget biztosít a teljes élettartam alatt, mivel az új, Sharp csiszolóanyag folyamatosan megjelenik.
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
- Ismerje meg és tesztelje a kiterjedt programot.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 30–35 m/s vágási sebességgel
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén simítás); felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.