Csigafúró készlet 6 db INOX HSSE N DIN 338

Cikkszám: 4007220413753
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220413753
EAN / GTIN 4007220413753
Gyártó száma 25298004
L-szám L51140 924

Leírás

Kivitel:

  • INOX

Leírás:

A készlet 6 darab HSS Csigafúrót tartalmaz INOX kivitelben HSSE-Co5 (M35) ipari alkalmazásokhoz. A törésálló műanyag doboz megvédi a szerszámokat a szennyeződésektől és a sérülésektől.

Jellemző:

  • Szám, tartalom: 6 db
  • Pferd típus: készlet DIN338 HSSG N INOX 6PC
  • Kivitel: INOX
  • Spirális szögek, amelyek: 36 °
  • derékszög: 135 °

Előny:

  • Nagyon jó chip evakuálás.
  • Nagy körfutási pontosság.
  • Precíz központosítás és alacsony előtolási erő a keresztcsiszolásnak köszönhetően.
  • Különösen alkalmas kemény és kemény anyagokhoz, mint például ötvözött és nagy szilárdságú acél, rozsdamentes acél (INOX).
  • Stabil hegykialakítás.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz