PGAS 3/350 V-DV pneumatikus egyenes köszörű 35.000 RPM/290 Watt

Cikkszám: 4007220395189
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Egyenes csiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220395189
    EAN / GTIN 4007220395189
    Gyártó száma 80105160

    Leírás

    Kivitel:

    • hosszabbítóval

    Leírás:

    A meghajtó a csapos szerszámok befogadására alkalmas fogószerszámtartóval van felszerelve. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A nagy teljesítményű sűrített levegős meghajtást meghosszabbított kivitelben kompakt kialakítása jellemzi. Olajjal együtt kell használni. 1 m elszívó- és 2,5 m táplevegőtömlő 1/4″ külső menetes csatlakozóval és menetes dugaszolható fúvókával (STGI), 6 mm-es fogócsapszeg, 2 feszítőkulcs. A hajtómű forgószelepes kialakítású.

    Jellemző:

    • Üzemi nyomás: 6,3 bar
    • Teljesítmény: 290 Watt
    • Fordulatszám: 35000 RPM
    • Szorítófogó csoport: 6
    • Szelepkialakítás: Forduljon
    • Változat: hosszabbító
    • Metrikus szélesség: 30 mm
    • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,6 m³/perc
    • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,5 m³/perc
    • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 6 mm
    • Hossz metrikus: 335 mm
    • Olajcseppek száma [min]: 2 csepp
    • Nettó tömeg: 0,74 kg
    • Belső ø befúvott levegő tömlő: 6 mm
    • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
    • Magasság: 30 mm

    Előny:

    • A működtetőelem folyamatos használatra alkalmas forgószelep-változatként.
    • A gép kibővített változata a nehezen elérhető helyeken is alkalmas a betét számára.
    • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
    • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
    • Egyszerű kezelés az egyenes csiszoló praktikus alakjának köszönhetően.

    Figyelem:

    • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz