Leírás:
A légmotor DIN 10 csatlakozóval rendelkezik. A légmotor elszívó légcsatornája hátul helyezkedik el. A nagy teljesítményű légmotor DIN 10-es motorcsatlakozással rendelkező Merev hosszabbítókhoz alkalmas. A beépített centrifugális szabályozó biztosítja az állandó áthúzási teljesítményt. A hajtás olajjal vagy anélkül is használható. Megfelelő bővítések: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m kipufogó és 2,5 m tápcső 1/4″ külső menetes csatlakozással, 2 feszítőkulccsal. A karos szelepnek köszönhetően a hajtás egy holtponti kapcsolóval rendelkezik.
Jellemző:
- Teljesítmény: 370 Watt
- Fordulatszám: 12000 RPM
- Szelepkialakítás: Emelőkar
- Metrikus szélesség: 39 mm
- Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,5 m³/perc
- Csatlakozó [DIN]: 10
- Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,87 m³/perc
- Hossz metrikus: 240 mm
- Nettó tömeg: 0995 kg
- Belső ø befúvott levegő tömlő: 8 mm
- Kimenő levegő kimenete: Hátsó
- Magasság: 39 mm
Előny:
- Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.
- A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
- A DIN 10 csatlakozású sűrített levegős hajtás különböző merev toldatokkal rendelkező betét változóhoz használható. Olvassa be a QR-kódot, és tudjon meg többet a Pferd által DIN 10 csatlakozással rendelkező levegő működtetőelemekről.
- A beépített centrifugális vezérlő állandó sebességet biztosít a betét-ben.
Figyelem:
- Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.