Leírás:
Az elektromos hajtások ″univerzális mindenesek″. Méretükhöz és súlyukhoz mérten nagy teljesítményt nyújtanak. Különösen alkalmasak az állandó fordulatszámot igénylő csiszolószerszámokkal való használatra. Az elektromos meghajtások szinte mindenhol használhatók. Számos iparágban használják őket különböző folyamatokban. A fokozatmentesen szabályozható elektronikus fordulatszám-szabályozás lehetővé teszi a szerszámok széles választékának használatát egyetlen szerszámhajtáson. A nagy teljesítményű hajtás fokozatmentes sebességszabályozással rendelkezik. A menetes rögzítésnek köszönhetően a hajtás optimálisan alkalmas az ajánlott belső menetes vagy karimás rögzítésű szerszámokhoz (max. 125 mm-es szerszámátmérőig). Az adaptált fordulatszám-tartomány alkalmassá teszi az alacsony fordulatszámú szerszámokhoz. 4 m hálózati kábel, 1 szorító karima, 1 szorítóanya, 1 homlokkulcs, felületvédő burkolat, rezgésgátló fogantyú.
Jellemző:
- Teljesítményfelvétel: 1700 Watt
- Kimenő teljesítmény: 1000 Watt
- Sebességtartomány, tól: 2700 RPM
- Sebességtartomány, max.: 7500 RPM
- Feszültség, innen: 230 volt
- Metrikus szélesség: 77 mm
- szerszámbefogó Bore Ø: 22,23 mm
- Hossz metrikus: 415 mm
- Nettó tömeg: 2,81 kg
- Ø szál: M14
- Magasság: 84 mm
Előny:
- Digitális elektronika az állandó sebességért.
- Túlterhelés elleni védelem.
- Kíméletes indítás az emberek, a szerszámok és a meghajtók védelme érdekében.
- Orsóreteszelés.