Leírás:
Az innovatív ALLROUND fogrendszerrel a PFERD egyedi marógépeket fejlesztett ki a legfontosabb anyagok, mint például acél és öntött acél, rozsdamentes acél (INOX), színesfémek és öntöttvas sokoldalú használatára. Az ALLROUND fogrendszer a bevált 3 PLUS fogrendszer minden előnyével rendelkezik, de a vágási teljesítményt tekintve akár 30%-kal felülmúlja azt, ha acélon használják. Kényelmes munkavégzést tesz lehetővé csökkentett rezgésekkel és kevesebb zajjal. Ezenkívül az ALLROUND fogazást érezhető időmegtakarítás és nagyfokú gazdaságosság jellemzi. DIN 8032 szerinti kerek marás.
Jellemző:
- Radius sarokkialakítás: 0,75 mm
- RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 48000 RPM
- 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 27000 RPM
- Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 48000 RPM
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 48000 RPM
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 48000 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 48000 RPM
- RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 95000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 48000 RPM
- RPM BIS, kemény nemvasfémek: 64000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 64000 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 80000 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 80000 RPM
- Fogazás: TELJES KÖRŰ
- Ø külső metrikus: 3 mm
- Ø metrikus tengely: 3 mm
- Hossz, fogazott: 13 mm
- Hossz, teljes: 43 mm
Előny:
- Jelentősen nagyobb vágási teljesítmény, mint a hagyományos keresztfogú vágócsapok.
- Költség- és időmegtakarítás a legfontosabb anyagok nagyon magas eltávolítási aránya miatt.
- Kényelmes munkavégzés a csökkentett rezgéseknek és a kevesebb zajnak köszönhetően.
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 3 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 75–300 watt teljesítményű meghajtókon.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Temperöntvény
- Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
- Sárgaréz
- Bronz
- Betétedzhető acélok
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Alumínium ötvözetek kemény
- Nemvasfém kemény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nemvasfém puha
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titánötvözetek
- Szerszámacélok
- Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
- Cink
Figyelem:
- A nagyon nagy vágási teljesítmény miatt a tengely elszíneződhet. Ez nem jelent biztonsági kockázatot.